Motion
5728410420

AVENTICS
5728410420

Vanne de régulation d'air à solénoïde Emerson , avec orifice pour corps, 4 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI01364249
N° MFR5728410420
Prix107.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5728410420

Vanne de régulation d'air à solénoïde Emerson , avec orifice pour corps, 4 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI01364249
N° MFR5728410420

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix107.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    118.3 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Tailles des ports
    Raccord à pousser de 6 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Polyoxyméthylène
  • Débit
    7.06 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    4
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
5728410420 4/2 VANNE À AIR