Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.2500 po
- Longueur totale de l’accouplement6.1250 po
- Code de taille de raccord8
- Distance entre les arbres2.5625 à 4.0000 po
- Bride Diamètre5.4500 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur5.4500 po
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Code de type de bride de moyeuC
- Matériau du concentrateurFonte haute résistance
- Type de concentrateurConcentrateur de pince de type C
- Numéro CUP du fabricant698672650137
- MatérielFonte haute résistance
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de manchon
- SérieSure-Flex
- Capacité de couple1475 po-lb (manchon en EPDM), 4530 po-lb (manchon en hydraulique)
- CUP_NON698672650137