Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre48 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.12 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- BridesPas de bride
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles K40X48X20H présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 48 mm, une largeur globale de 20 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages industriels.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale7980 lbf
- Capacité de charge statique radiale12660 lbf
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieK
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 partie 1, ISO 3030
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- CUP_NON605790200465