Motion
RSTO17-X
Rouleau à fourche cylindrique - 40 mm de diamètre, 22 mm d’alésage, 15.88 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01364805
N° MFRRSTO17-X
Prix92.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche cylindrique - 40 mm de diamètre, 22 mm d’alésage, 15.88 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01364805
N° MFRRSTO17-X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix92.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Rouleau Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Largeur  
    15.88 mm
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    7150 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4012802424386

Aperçu

Description du fabricant
RSTO17-X