Motion
77-149-01
Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI01365434
N° MFR77-149-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI01365434
N° MFR77-149-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.50 po
  • Largeur totale
    3.37 po
  • Taille du port
    2-1/2 NPT

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    77-100
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze

Aperçu

Description du fabricant
77-149-01 VANNE À BILLE
  • Corps en deux pièces
  • Sièges renforcés
  • Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Orifice complet pour un débit complet et une chute de pression minimale