Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage25 mm
- Diamètre total9.25 po
- Longueur totale5.32 po
- Taille du portTubulure en plastique 1/8 NPT ou 5/32
- Poids15.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesFrein de commande de tension refroidi à l’air pour service léger TCB, avec une capacité thermique allant jusqu’à 1.6 hp.
- Durée de vie approximative des freins1119 kW/h
- Style d’alésageAlésage à la taille
- Type d’alésageDroit
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Zone efficace face au frein52 cm2
- Type de face de freinCoefficient standard
- Taux d’entrée thermique de crête de frein16.00 ch par étrier
- Série de freinsTCB-07
- Accessoires de commande854000 (panneau de commande à phase unique), 939101 (filtre de commande), 940001 (régulateur), 944901 (vanne à 3 voies)
- Contrôleurs964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- EngagementAir
- Engagement/libérationAir/ressort
- Trousse de revêtement835127
- FinitionBoîtier et disque en oxyde noir, étriers en aluminium coulé nu
- FonctionTension
- Protections835182, 835186
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.1.60 hp
- Couple dynamique maximal avec tous les étriers47.5 N-m
- Pression maximale85 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Pression d’engagement minimale1 psi
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- ÉvaluationsCE et RoHS
- LibérerPrintemps
- Inertie de l’arbre100.00 kg/cm2
- Bras de couple835165
- CUP_NON662284240772
Aperçu
- Comprend le boîtier, le disque, le moyeu, les étriers et les façades
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation