Motion
SPC7100
Courroies en V industrielles métriques Power de 22 mm – Section SPC, largeur supérieure de 101 mm, 1 toron, longueur extérieure nominale de 7137 mm, lisse
N° D’ARTICLE MI01367489
N° MFRSPC7100
Prix361.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroies en V industrielles métriques Power de 22 mm – Section SPC, largeur supérieure de 101 mm, 1 toron, longueur extérieure nominale de 7137 mm, lisse
N° D’ARTICLE MI01367489
N° MFRSPC7100
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
Prix361.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    18 mm
  • Longueur effective
    280.88 po / 7134 mm
  • Longueur extérieure nominale
    7137 mm
  • Hauteur totale
    18 mm
  • Épaisseur
    18 mm
  • Largeur supérieure
    22 mm
  • Largeur supérieure par toron
    22 mm
  • Poids
    6.95 lb

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - métrique
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Section de la ceinture
    SPC
  • Style ceinture
    Métrique-Puissance de rattachement
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Avec bande
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    MX
  • Description
    Fabriqué selon nos normes rigoureuses en matière de qualité, de sécurité et de fiabilité. Sa construction exclusive garantit une capacité de charge inégalée jumelée à un ?et la résistance à l’étirement.
  • Code d’harmonisation
    4010.39.1000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPC7100
  • Numéro CUP du fabricant
    072053619546
  • Matériel
    SBR
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Circonférence extérieure
    281.34 po / 7146 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    SPC
  • Normes respectées
    ARPM, RMA IP-3-3
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    Puissance métrique
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • CUP_NON
    072053619546

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SPC7100
  • Les cordons liés par flexion sont forgés chimiquement sur le corps de la courroie, ce qui permet une distribution de charge égale et une absorption des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
  • La construction brevetée en éthylène aide à résister aux fissures de la courroie et offre une polyvalence d’application
  • Le processus de construction exclusif combine ?ex. capacité de charge avec élasticité réduite et propriétés d’adhérence du cordon supérieures
  • Idéal pour les remplacements sur les entraînements qui nécessitent des sections transversales métriques dans une vaste gamme d’applications, y compris les usines de textile, les machines-outils et la transformation des aliments
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.