Motion
E-STL 2 1/8
Bague à déconnexion rapide - Bague E, 2.1250 po de diamètre extérieur, 6 po de diamètre extérieur en flg, 2.625 LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01368467
N° MFRE-STL 2 1/8
Prix243.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague E, 2.1250 po de diamètre extérieur, 6 po de diamètre extérieur en flg, 2.625 LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01368467
N° MFRE-STL 2 1/8
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
Prix243.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3.834 po
  • Longueur du baril
    1.875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5 po
  • Alésage Diamètre  
    2.1250 po
  • Taille de la bague
    E
  • Bride extérieure Diamètre  
    6 po
  • Bride Épaisseur  
    0.75 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.625
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po
  • Taille de la vis de fixation
    3/8-16X3/8
  • Alésage fini stocké
    2.125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6
  • Poids
    9.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Inverser
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Couple de serrage des vis
    720 po
  • CUP_NON
    697950061214

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE E-STL 2 1/8 ACIER QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté