Motion
50CU  RIV
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01368614
N° MFR50CU RIV
Prix57.45 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI01368614
N° MFR50CU RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.45 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.905 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Arc-en-ciel
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039182296
  • Capacité de charge utile
    640 lb

Aperçu

Description du fabricant
50 COURBÉ 10FT LG.
  • Prix au pied