Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Longueur totale1.2500 po
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.012 / 1.032 po
- Arbre Diamètre0.5000 po
Détails
- Matériau du roulementPlastique, acier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique255 lbf
- Capacité de charge255 lbf
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSérie Super
- CUP_NON662486102816
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace