Motion
2700-10-10-SS
2700-10-10-SS BULKHEAD STR MJ-MJ
N° D’ARTICLE MI01369442
N° MFR2700-10-10-SS
Prix188.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2700-10-10-SS BULKHEAD STR MJ-MJ
N° D’ARTICLE MI01369442
N° MFR2700-10-10-SS
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
Prix188.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille End 2
    5/8 JIC 37°
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    5/8 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    2700

Aperçu

Description du fabricant
2700-10-10-SS BULKHEAD STR MJ-MJ

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good