Motion
2701-16-16-SS
2701-16-16-SS COUDE EN VRAC
N° D’ARTICLE MI01369452
N° MFR2701-16-16-SS
Prix279.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2701-16-16-SS COUDE EN VRAC
N° D’ARTICLE MI01369452
N° MFR2701-16-16-SS
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
Prix279.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90° - Cloison
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Évasion JIC 37° mâle de 2,5 cm x Évasion JIC 37° mâle de 2,5 cm
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    2701

Aperçu

Description du fabricant
2701-16-16-SS COUDE EN VRAC

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon