Motion
2702-24-24-FG
COUDE 2702-24-24-FG
N° D’ARTICLE MI01369456
N° MFR2702-24-24-FG
Prix179.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUDE 2702-24-24-FG
N° D’ARTICLE MI01369456
N° MFR2702-24-24-FG
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
Prix179.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Type de taille End 2
    1-1/2 JIC 37°
  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45° - Cloison
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    1-1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-7/8–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-7/8–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    2702

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 2702-24-24-FG

Vous pourriez également aimer