Motion
SS6UPB8
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SS6U Series, Closed, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Outside Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01369489
N° MFRSS6UPB8
Prix153.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SS6U Series, Closed, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Outside Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01369489
N° MFRSS6UPB8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix153.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.687 po
  • Diamètre extérieur
    2.000 po
  • Hauteur totale
    1.250 po
  • Longueur totale
    2.000 po
  • Largeur totale
    1.690 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    265 lbf
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    Super intelligent SS6U
  • CUP_NON
    662486294030

Aperçu

Description du fabricant
SS6UPB8 PIL NOIR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon