Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central0.687 po
- Diamètre extérieur2.000 po
- Hauteur totale1.250 po
- Longueur totale2.000 po
- Largeur totale3.500 po
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique530 lbf
- Type de boîtierFermé
- Capacité de charge530 lbf
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulements doubles/tandem
- SérieSuper intelligent SS6UTWN
- CUP_NON662486294306