Motion
SSUTWN10
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUTWN Series, Closed, 0.6250 in Shaft Diameter, 2.500 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01369497
N° MFRSSUTWN10
Prix444.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUTWN Series, Closed, 0.6250 in Shaft Diameter, 2.500 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01369497
N° MFRSSUTWN10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix444.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.875 po
  • Hauteur totale
    1.630 po
  • Longueur totale
    2.500 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    1240 lbf
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Série
    COUVERTURE super intelligente
  • CUP_NON
    662486110071

Aperçu

Description du fabricant
SSUTWN10 PIL NOIR