Motion
SSUTWNA20
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUTWN Series, Closed Adjustable, 1.2500 in Shaft Diameter, 4.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01369505
N° MFRSSUTWNA20
Prix1,246.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUTWN Series, Closed Adjustable, 1.2500 in Shaft Diameter, 4.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01369505
N° MFRSSUTWNA20
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
Prix1,246.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.500 po
  • Hauteur totale
    2.810 po
  • Longueur totale
    4.000 po
  • Largeur totale
    7.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    4700 lbf
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Série
    COUVERTURE super intelligente
  • CUP_NON
    662486110293

Aperçu

Description du fabricant
SSUTWNA20 PIL NOIR