Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.75 po
- Hauteur totale60.45 mm
- Longueur totale2.3750 po
- Largeur totale3.950 po
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique2260 lbf
- Type de boîtierBride
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureImpériale
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc de bride - Roulements doubles/en tandem
- SérieSSUTFB super intelligent