Motion
SSUTFB16
Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - bride, bague à billes, bloc de bride - paliers doubles/en tandem, diamètre d'arbre : 1.0000 po, diamètre extérieur : 2.25 po, largeur totale : 5.330 po
N° D’ARTICLE MI01369518
N° MFRSSUTFB16
Prix757.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - bride, bague à billes, bloc de bride - paliers doubles/en tandem, diamètre d'arbre : 1.0000 po, diamètre extérieur : 2.25 po, largeur totale : 5.330 po
N° D’ARTICLE MI01369518
N° MFRSSUTFB16
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
Prix757.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.25 po
  • Hauteur totale
    69.85 mm
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Largeur totale
    5.330 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    3800 lbf
  • Type de boîtier
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc de bride - Roulements doubles/en tandem
  • Série
    SSUTFB super intelligent

Aperçu

Description du fabricant
SSUTFB16 FLG