Motion
SPM12W
Bague à bille à rail rond fermé - série Super, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur totale de 31.380 / 32.000 mm, capacité de charge de 830 N
N° D’ARTICLE MI01369522
N° MFRSPM12W
Prix78.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série Super, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur totale de 31.380 / 32.000 mm, capacité de charge de 830 N
N° D’ARTICLE MI01369522
N° MFRSPM12W
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
Votre prix78.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    22.6 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    32 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Largeur totale
    31.380 / 32.000 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    22.270 / 22.600 mm
  • Arbre Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    830 N
  • Capacité de charge
    830 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super
  • Capacité de charge statique
    910 N
  • CUP_NON
    662486260714
  • Type d’essuie-glace
    Un essuie-tout

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES SPM12W

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer