Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure24.6 mm
- Largeur de l’anneau extérieur36 mm
- Diamètre extérieur26 mm
- Longueur totale36 mm
- Largeur totale35.380 / 36.000 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue24.600 / 24.930 mm
- Arbre Diamètre16 mm
Détails
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique2200 N
- Capacité de charge2200 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSuper intelligent
- Capacité de charge statique2400 N
- CUP_NON662486267348
- Type d’essuie-glaceUn essuie-tout