Motion
SSEM16OPNW

THOMSON (ALTRA)
SSEM16OPNW

Bague à bille à rail rond ouvert - série Super Smart, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur totale de 35.570 / 36.000 mm, capacité de charge de 2200 N
N° D’ARTICLE MI01369528
N° MFRSSEM16OPNW
Prix140.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SSEM16OPNW

Bague à bille à rail rond ouvert - série Super Smart, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur totale de 35.570 / 36.000 mm, capacité de charge de 2200 N
N° D’ARTICLE MI01369528
N° MFRSSEM16OPNW
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
Prix140.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    24.6 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Largeur totale
    35.570 / 36.000 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    24.600 / 24.930 mm
  • Arbre Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    2200 N
  • Capacité de charge
    2200 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super intelligent
  • Capacité de charge statique
    2400 N
  • CUP_NON
    662486267270
  • Type d’essuie-glace
    Un essuie-tout

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES SSEM16OPNW