Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure60.3 mm
- Largeur de l’anneau extérieur80 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Longueur totale80 mm
- Largeur totale79.380 / 80.000 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue60.300 / 60.760 mm
- Arbre Diamètre40 mm
Détails
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique13700 N
- Capacité de charge13700 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSuper intelligent
- Capacité de charge statique15000 N
- CUP_NON662486268130
- Type d’essuie-glaceUn essuie-tout