Motion
SSJPBM16
Bloc d’oreiller d’arbre rond du guide linéaire Super Smart - fermé, diamètre d’arbre de 16 mm, longueur totale de 44 mm
N° D’ARTICLE MI01369563
N° MFRSSJPBM16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’oreiller d’arbre rond du guide linéaire Super Smart - fermé, diamètre d’arbre de 16 mm, longueur totale de 44 mm
N° D’ARTICLE MI01369563
N° MFRSSJPBM16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37.00 mm
  • Longueur totale
    44 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    2200.0 N
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller linéaire
  • Capacité de charge statique
    2400.0 N
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    662486271710

Aperçu

Description du fabricant
SSJ PB M16 PIL NOIR