Motion
CIRE-4.00E

PCI
CIRE-4.00E

Suiveur de came à bride - 3.5625 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre de bride, canal et poutre en I, scellé
N° D’ARTICLE MI01370827
N° MFRCIRE-4.00E
Prix240.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CIRE-4.00E

Suiveur de came à bride - 3.5625 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre de bride, canal et poutre en I, scellé
N° D’ARTICLE MI01370827
N° MFRCIRE-4.00E
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
Prix240.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    3.9375 po
  • Diamètre du point
    3.9400 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5625 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6875 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Filetage Taille  
    1-14

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5560 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3500 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Canal et poutre en I
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946100641

Aperçu

Description du fabricant
CANAL DE CIRE 4.00E ET ROULEAU À POUTRE EN I