Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6690 po
- Diamètre de la face2.0000 po
- Largeur de la face1.1500 po
- Largeur de la surface plane0.9800 po
- Diamètre extérieur2.3000 po
Détails
- Type de surface planePlat
- Matériau de la poulieNylon
- Type de roulementRoulement à billes
- Avec bridesAvec brides