Spécifications
Dimensions
- Afficher à l’extérieur Diamètre2 po
- Poids0.17 lb
Détails
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage inférieur
- Plage de pression de fonctionnement0 à +160 psi
- Plage de température de fonctionnement-40 à +150 °F
- Gradation de l’échelle5 psi
- Normes respectéesASME B40.1 Grade B
- Raccord fileté1/4 NPT