Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps3/8 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gestion thermique Danfoss Hansen FD83Les applications de gestion thermique sont de plus en plus utilisées dans une grande variété d’industries, y compris le stockage d’énergie, l’énergie renouvelable, l’équipement médical, les systèmes de charge de véhicules électriques et les TI.
Voir la brochure
Manuel d’utilisation du Danfoss Hansen FD83Le manuel Danfoss Hansen FD83 fournit des instructions étape par étape pour connecter et déconnecter correctement les raccords utilisés dans les applications de centre de données. Il met l’accent sur l’alignement correct, la séquence de fonctionnement de la vanne et les précautions de sécurité pour éviter les fuites, les problèmes de pression et les dommages à l’équipement pendant l’utilisation.
Voir la brochure
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la brochure
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesLe raccord universel à déconnexion rapide Blind‐Mate (UQDB) Danfoss Hansen est conçu pour les applications de refroidissement liquide de centre de données, fournissant une connexion Blind‐Mate sécurisée et auto-alignable qui répond aux spécifications du projet Open Compute (OCP). Sa conception à face plate anti-éclaboussures, sa construction en acier inoxydable et son haut débit aident à assurer un fonctionnement fiable et sans fuite dans les systèmes de gestion thermique essentiels à la mission.
Voir la brochure
Plus de ressources
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiques
Le connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiques
Le raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.