Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet1 mm
- Largeur de la bague intérieure23.813 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur0.9375 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.7 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description5206 MZZG BRG
- Type duplexCélibataire
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant097741011495
- Rpm max.9500 tr/min
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale6820 lbf
- Capacité de charge statique radiale6290 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Série5200-M
- Anneau à bouton-pressionAnneau à pression ajusté
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741011495