Motion
702 CENTRE MORFLEX

MORSE
702 MORFLEX CENTER

Pièce centrale 072042 - Taille 702 MORFLEX, à utiliser avec Morflex : raccords de style flexible, Matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01374035
N° MFR702 MORFLEX CENTER
Prix1,119.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
702 MORFLEX CENTER

Pièce centrale 072042 - Taille 702 MORFLEX, à utiliser avec Morflex : raccords de style flexible, Matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01374035
N° MFR702 MORFLEX CENTER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,119.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    702
  • Poids
    5.60

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les biscuits en néoprène non froids, résilients et spécialement développés sont responsables de la flexibilité du couplage MORFLEX®. Le mouvement relatif entre les arbres est limité au déplacement contrôlé du néoprène. Le préchargement des biscuits dans l’assemblage leur permet de se déformer considérablement, même avec une charge légère. La forme du biscuit en néoprène a été soigneusement conçue pour une contrainte et une déviation uniformes, un avantage opérationnel important et qui contribue grandement à la durée de vie du couplage.
  • Plage de température ambiante
    0 à 200 °F
  • Style de couplage
    Flexible
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702 CENTRE MORFLEX
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288374398
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Membre du centre
  • Plage de température
    0 F à 200 F

Aperçu

Description du fabricant
MEMBRE DU CENTRE 702
  • Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés