Motion
UCT215D1

NTN
UCT215D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 75 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI01374161
N° MFRUCT215D1
Price$508.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCT215D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 75 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI01374161
N° MFRUCT215D1
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
Votre prix508.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    5.9375 po, 151.0 mm
  • Largeur de la carrosserie
    2.7500 po; 70.0 mm
  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Diamètre du trou
    1.6250 po, 41.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5625 po
  • Longueur totale
    232 mm
  • Largeur totale
    3.0630 po
  • Slot Spacing  
    5.9375 po
  • Poids
    16 lb

Details

  • Dessin CAD
  • Numéro de cadre compatible
    T215D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    T215D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT215D1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001945
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Roulement de rechange
    UC215D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    UCT2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCT215D1 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like