Motion
ZF12

NTN
ZF12

Joint de roulement - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur totale de 0.2717 po
N° D’ARTICLE MI01374171
N° MFRZF12
Prix34.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ZF12

Joint de roulement - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur totale de 0.2717 po
N° D’ARTICLE MI01374171
N° MFRZF12
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
Prix34.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    82 mm
  • Largeur totale
    0.2717 po
  • Diamètre de l’arbre
    55 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359248616
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Série
    ZF
  • CUP_NON
    4547359248616

Aperçu

Description du fabricant
ZF12 JOINT D’HUILE