Motion
ZF32

NTN
ZF32

Joint de roulement - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 173 mm, largeur totale de 0.5394 po
N° D’ARTICLE MI01374196
N° MFRZF32
Prix78.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ZF32

Joint de roulement - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 173 mm, largeur totale de 0.5394 po
N° D’ARTICLE MI01374196
N° MFRZF32
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
Prix78.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    173 mm
  • Largeur totale
    0.5394 po
  • Diamètre de l’arbre
    140 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359248753
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Série
    ZF
  • CUP_NON
    4547359248753

Aperçu

Description du fabricant
ZF32 JOINT D’HUILE