Motion
GE 50  TXG3E-2LS

SKF
GE 50 TXG3E-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de bague intérieure de 35 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01374820
N° MFRGE 50 TXG3E-2LS
Prix2,713.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 50 TXG3E-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de bague intérieure de 35 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01374820
N° MFRGE 50 TXG3E-2LS
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
Prix2,713.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.5980 po, 66 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    35 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Acier sur tissu PTFE | Joint à trois lèvres | Acier inoxydable
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Matériau de la doublure
    Tissu PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GE 50 TXG3E-2LS
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572060551
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    440 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    735 kN
  • Série
    GE
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316572060551

Aperçu

Description du fabricant
GE 50 TXG3E-2LS BRG