Motion
PB224M60H  60MM OREILLER NOIR RLR BRG

LINK-BELT
PB224M60H 60MM PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 60 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01375744
N° MFRPB224M60H 60MM PILLOWBLK RLR BRG
Prix894.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PB224M60H 60MM PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 60 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01375744
N° MFRPB224M60H 60MM PILLOWBLK RLR BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix894.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    69.85 mm
  • Largeur de la base
    68.3 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    181 mm
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Global Longueur  
    231.78 mm
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327109424

Aperçu

Description du fabricant
PB224M60H OREILLERNOIR P-B224M60H