Motion
PLB6855D8 3 7/16 P BRG RLR

LINK-BELT
PLB6855D8 3 7/16 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01376144
N° MFRPLB6855D8 3 7/16 P RLR BRG
Prix5,364.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLB6855D8 3 7/16 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01376144
N° MFRPLB6855D8 3 7/16 P RLR BRG
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
Prix5,364.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Poids
    76 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    662327117429
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Taconite
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327117429

Aperçu

Description du fabricant
PLB6855D8 OREILLERNOIR P-LB6855D8