Motion
81TM08501R
ROUE RIGIDE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTE 8 X 3 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU'À 2000LBS
N° D’ARTICLE MI01376779
N° MFR81TM08501R
Prix197.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROUE RIGIDE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTE 8 X 3 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU'À 2000LBS
N° D’ARTICLE MI01376779
N° MFR81TM08501R
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
Prix197.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10-1/8 po
  • Plaque de montage Taille  
    5 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 81
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Résine phénolique
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -65 à 250 °F
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81TM08501R
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 81
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    PHÉNOLIQUE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
81TM08501R 8X3 PHN RENVERSÉ HAUT ROULETTE