Motion
GL340
Manomètre pneumatique - 2-1/2 en face, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI01376799
N° MFRGL340
Prix33.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre pneumatique - 2-1/2 en face, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI01376799
N° MFRGL340

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    2-1/2 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage inférieur
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +200 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F
  • Gradation de l’échelle
    5 psi
  • Normes respectées
    ASME B40.1 Grade B
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE GL340

Vous pourriez également aimer