Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids70 lb
Détails
- Mot-clé de description5 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge87.50 %
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur380//460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1800 tr/min