Motion
3/4X50 USINE 300 BLEU

GATES RUBBER CO
3/4X50 PLANT 300 BLUE

Tuyau industriel Plant Master . 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI01377694
N° MFR3/4X50 PLANT 300 BLUE
Prix4.69 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/4X50 PLANT 300 BLUE

Tuyau industriel Plant Master . 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI01377694
N° MFR3/4X50 PLANT 300 BLUE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.69 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.37 lb par pi
  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.15 po
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Bleu
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053644548
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Normes respectées
    ARPM Classe C
  • Aspiration
    15 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    072053644548
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/4 MAÎTRE D’USINE 300 BLEU 3204-0560
  • Pressions de service de 150 psi à 300 psi
  • Tube et couvercle : EPDM
  • Facteur de conception : 3:1