Motion
RC200EZNO
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle EZ Boss-Lock 2 po x tige de tuyau 2 po avec tige crantée, droit
N° D’ARTICLE MI01378350
N° MFRRC200EZNO
Prix125.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle EZ Boss-Lock 2 po x tige de tuyau 2 po avec tige crantée, droit
N° D’ARTICLE MI01378350
N° MFRRC200EZNO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2 po
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Extrémité 2 Taille
    2 po
  • Longueur totale
    5-5/16 po
  • Poids
    3.15 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type C x tige de tuyau
  • Type de raccord
    Coupleur x tige de tuyau
  • Sexe de l’accouplement
    Femme
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle EZ Boss-Lock
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau avec tige crantée
  • Famille de raccords
    Barré à CamLock
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR RC200EZNO

Vous pourriez également aimer