Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage22 mm
- Longueur totale de l’accouplement2.8400 po
- Code de taille de raccordL099
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.54 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0600 po
- Diamètre extérieur2.5400 po
- Poids1.17 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFer
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Capacité de couple792 po
- CUP_NON685144419590