Motion
NU230EMC3
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 45 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01378646
N° MFRNU230EMC3
Prix2,758.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 45 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01378646
N° MFRNU230EMC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,758.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    45 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    270 mm
  • Poids
    24.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176021794
  • Tr/min maximum (graisse)
    2200 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    2
  • CUP_NON
    029176021794

Aperçu

Description du fabricant
NU230EMC3 BRG