Motion
NJ205EMC3
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01378657
N° MFRNJ205EMC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01378657
N° MFRNJ205EMC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176021435
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NJ 205 M C3 BRG
  • Avantages d’une cage de guidage de rouleau : A) Garniture de graisse sans problème, B) Fonctionnement plus silencieux, C) Débit d’huile amélioré
  • Plus grande précision du guidage du rouleau grâce au profilage spécial de la poche
  • Les rayons du coin de la grande poche soulagent les concentrations de stress sur la cage
  • Charge nominale élevée
  • La cage monobloc offre une plus grande précision
  • La cage guidée par rouleau permet un fonctionnement à température plus basse et un fonctionnement plus silencieux
  • Conception monopièce bien équilibrée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Documentation et catalogues

Vous pourriez également aimer