Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité1.4060 po
- Largeur totale1.3125 po
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Poids0.82 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Numéro de catalogue du fabricant4205510000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166057626
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauJoli
- SérieBCYR - Rouleau à pourboires
- CUP_NON726166057626
Aperçu
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur
- Bague non métallique
- Joint LUBRI-DISC®