Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.27 po
- Taille et pas de la chaîne120 / 1-1/2 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.425 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Poids0.45 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricantC-3192CL-08-P
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- CUP_NON716647443024