Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.7500 po
- Espacement des trous de boulon2-3/4 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre7/8 po
- Longueur de l’alésage1-11/64 po
- Largeur du boîtier19/32 po
- Poids2.25 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG214ELK8299A
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit de nylon
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327480127
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327480127
Aperçu
- Roulement à billes monté de 7/8 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, boîtier enduit de nylon