Motion
ASNH 520-617

SKF
ASNH 520-617

Capuchon ou couvercle de roulement - D.E. 148.60 mm, matériau plastique
N° D’ARTICLE MI01379635
N° MFRASNH 520-617
Prix149.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
ASNH 520-617

Capuchon ou couvercle de roulement - D.E. 148.60 mm, matériau plastique
N° D’ARTICLE MI01379635
N° MFRASNH 520-617

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix149.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    148.60 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    0.2362 po, 6 mm

Détails

  • Unité logée compatible
    SNL 520-617
  • Matériel
    Plastique
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • CUP_NON
    7316577052094

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON D'EXTRÉMITÉ ASNH 520-617