Motion
H5E2F
Moteur c.a. Severe Duty - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, Cadre 184T , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, Montage au pied
N° D’ARTICLE MI01379735
N° MFRH5E2F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. Severe Duty - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, Cadre 184T , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, Montage au pied
N° D’ARTICLE MI01379735
N° MFRH5E2F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    105 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    87.50 %
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR H5E2F ( T410)