Motion
S-7TW
Tuyau non dissipant à alésage lisse - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 2500 psi, type de tuyau non dissipant
N° D’ARTICLE MI01440452
N° MFRS-7TW
Prix15.30 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau non dissipant à alésage lisse - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 2500 psi, type de tuyau non dissipant
N° D’ARTICLE MI01440452
N° MFRS-7TW
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
Prix15.30 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.53 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Acier inoxydable
  • Type de tuyau
    Tuyau non dissipant
  • Matériau du tube intérieur
    Téflon
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Everflex (Danfoss)
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 450 °F
  • Pression de service
    2500 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU TRESSÉ EN TÉFLON S7 TW-SS